Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 200l,HxBxT 615x800x800mm,m. Gitterrost,Schiebebügel,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104841
104841
Artikel-Nr.:
     711-104841
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2004, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Suchbegriffe:
Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
615 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,07*
€ 540,29*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,71*
€ 544,18*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,62*
€ 576,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,60*
€ 577,18*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 797,35*
€ 860,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,31*
€ 1.023,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,85*
€ 1.007,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,27*
€ 983,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,07*
€ 966,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,35*
€ 948,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,13*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 84,02*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.