Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 660x200mm,Stahl,Korpus silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117861
117861
Artikel-Nr.:
     711-117861
Herst.-Nr.:
     3583
EAN/GTIN:
     4030695035830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • Höhe x Durchmesser 660 x 200 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • ohne Schutzdach
  • Bodenbereich mit Kantenschutz
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Standascher, Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
200 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
silber
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Form:
rund
Unterbau Ausstattung:
Bodenbereich mit Kantenschutz
Farbe Ausführung:
silber
Anlieferung:
einzeln verpackt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,75*
€ 90,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 90,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,24*
€ 94,53*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 80,502*
€ 102,212*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 112,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 646,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 227,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 170,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 518,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 117,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 287,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.