Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 600kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,Stahletage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118806
118806
118806
Artikel-Nr.:
     711-118806
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401B
EAN/GTIN:
     4017976524016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Tischwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Etage(n) aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transportwagen, Tischwagen, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Stahl
Traglast Etage:
200 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Etagenwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 333,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 334,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,87*
€ 335,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,78*
€ 343,11*
Lager 711
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 390,94*
€ 434,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,42*
€ 482,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,88*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,44*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.