Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118877
118877
Artikel-Nr.:
     711-118877
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8223
EAN/GTIN:
     4017976082233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Service-Wagen
Transportgerät
Transportwagen
Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Höhe 1500 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Abrollrand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1500 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
100 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,72*
€ 668,00*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 596,88*
€ 671,03*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 617,26*
€ 676,15*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 618,34*
€ 679,03*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 781,88*
€ 906,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,17*
€ 1.078,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,51*
€ 1.046,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,71*
€ 1.005,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,88*
€ 930,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,29*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,36*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,81*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,88*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.