Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Etagenwagen,LxB 1000x700mm,rutschsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119134
119134
Artikel-Nr.:
     711-119134
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18202ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • aus Holz, mit rutschsicherer Siebdruckoberfläche

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Material Boden:
Holz
Oberfläche Boden:
rutschsicher mit Siebdruck
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden fetra, boden für etagenwagen, Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Etagenboden
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 96,30*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 96,74*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 78,14*
€ 98,32*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 78,17*
€ 98,75*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 171,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.