Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1700x1183x500mm,4 Abt.,Abt. B 248mm,Zyl.-Schl.,,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126717
126717
126717
126717
126717
Artikel-Nr.:
     711-126717
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ML11Q1645
EAN/GTIN:
     5020073810882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1700 x 1183 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 248 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau ohne Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in lichtgrau
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Sozialraumumfeld, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MonoBloc
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1700 mm
Breite:
1183 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
248 mm
Unterbau:
ohne Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Sozialraumumfeld, Metallspind
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 433,81*
€ 542,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,28*
€ 622,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,02*
€ 622,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,59*
€ 641,67*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 619,77*
€ 708,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,80*
€ 843,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,34*
€ 806,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,16*
€ 782,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,77*
€ 737,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.