Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzablage,f. Schwenkflügler,HxBxT 63x250x350mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139661
139661
Artikel-Nr.:
     711-139661
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5031 000
EAN/GTIN:
     4011028036052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehablage-Einzelablage
Schwenkflügler-Einzelablage
schwenkflügler einzelablage
Ersatzablage für Schwenkflügler
  • Höhe x Breite x Tiefe 63 x 250 x 350 mm
  • in transparent

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Zubehör
Zubehör für:
Schwenkflügler
Höhe:
63 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbefreier, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,54*
€ 14,42*
€ 5,50*
ab € 8,98*
€ 14,42*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 15,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 23,11*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,47*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,32*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,38*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.