Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 200kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 850x500mm,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146607
146607
Artikel-Nr.:
     711-146607
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1600
EAN/GTIN:
     4017976016009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Magazinwagen
Service-Wagen
Tischwagen
Bürowagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Aktenwagen, Büro-Wagen, Transporthilfe, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
200 kg
Traglast Etage:
80 kg
Material Verarbeitung:
verschweißt
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 202,60*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 203,61*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 207,18*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 174,52*
€ 208,09*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 216,55*
€ 267,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,76*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,76*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.