Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativleinwand,Bildmaß 1500x1500mm,höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146820
146820
146820
Artikel-Nr.:
     711-146820
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWST215
EAN/GTIN:
     4016946219679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Stativleinwand
  • Format 1:1, Bildfläche Höhe x Breite 1500 x 1500 mm
  • Leinwand bezogen mit Gewebetuch
  • diffuses Licht (Typ D) mit Leuchtdichtefaktor 1 Gain
  • Boden
  • höhenverstellbares Stativ
  • Bedienung per manuell

Suchbegriffe:
Leinwand, Leinwand mit Stativ, Projektionsleinwand, Stativ-Leinwand, Stativleinwand, Projektorwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Stativleinwand
Format:
1:1
Bedienung:
manuell
Höhe Bildfläche:
1500 mm
Breite Bildfläche:
1500 mm
Lichttyp:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1 Gain
Material Leinwand:
Gewebetuch
Aufstellung/Montage:
Boden
Präsentationsausstattung Ausführung:
höhenverstellbares Stativ
fahrbar:
nein
Gewicht:
7.2 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 58,42*
€ 76,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,33*
€ 84,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 88,72*
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 92,39*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 100,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWST218
ab € 73,94*
Sonstiges
Franken
LWST220
ab € 90,71*
Sonstiges
Franken
LWST222
ab € 117,36*
Sonstiges
Franken
LWST225
ab € 124,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.