Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler f. Restmüll,60l,HxBxT 760x363x263mm,Korpus Polystyrol schwarz/weiß,Deckel Polystyrol weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185005
185005
Artikel-Nr.:
     711-185005
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CTSMX.13
EAN/GTIN:
     3660141280111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler für Restmüll
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 x 363 x 263 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Korpus aus Polystyrol in schwarz/weiß
  • Deckel aus Polystyrol in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
60 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
760 mm
Breite:
363 mm
Tiefe:
263 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Schutzdach:
nein
Material Deckel:
Polystyrol
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
schwarz/weiß
Anti-Fingerprint:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
5.74 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 112,18*
€ 152,27*
Lager 711
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 152,27*
€ 4,95*
ab € 117,07*
€ 159,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600669
ab € 111,88*
Sonstiges
Paperflow
74600663
ab € 111,95*
Sonstiges
Paperflow
74600667
ab € 112,05*
Sonstiges
Paperflow
CTSPI.13
ab € 113,59*
Sonstiges
Paperflow
CTSGL.13
ab € 112,22*
Sonstiges
Paperflow
CTSMA.13
ab € 112,20*
Sonstiges
Paperflow
CTSME.13
ab € 112,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.