Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1000x800x470mm,1x6 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185272
185272
Artikel-Nr.:
     711-185272
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YELD0810645
EAN/GTIN:
     5020073788853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 470 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 1x6
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • mit Etikettenrahmen
  • mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus in lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Personalschrank, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
1x6
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Griff:
Griffleiste
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
Etikettenrahmen
Gewicht:
57.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley flügeltürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Ablageschrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Personalschrank, Schließfach, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 430,24*
€ 507,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,11*
€ 580,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,18*
€ 581,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,95*
€ 598,66*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 645,97*
€ 736,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,72*
€ 876,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,75*
€ 860,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,97*
€ 768,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.