Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x800mm,rund,Tellerfuß weiß,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219406
219406
219406
Artikel-Nr.:
     711-219406
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MDE80.13.13
EAN/GTIN:
     3660141221992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 800 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Plattenkante in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Stehtisch, Mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Meeting Point

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch d 80cm, bartisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Meeting Point
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,55*
€ 219,32*
€ 5,50*
ab € 205,27*
€ 256,00*
Frei Haus
ab € 206,73*
€ 256,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 209,62*
€ 260,54*
€ 4,95*
ab € 211,95*
€ 263,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02
ab € 87,78*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 87,32*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 114,19*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 169,77*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 169,98*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 176,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.