Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Easydesk Weiß 1100 x 800 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000569
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000569
Artikel-Nr.:
     94QG7-1000569
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     MDE80.13.13
EAN/GTIN:
     3660141221992
Paperflow Stehtisch Easydesk. Material: Melamin. Aufbauservice: Nein. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Fußtyp: Säulenfuß. Höhenverstellbar: Nein. Fußhöhe: 1100 mm. Maße: 1100 x 800 x 800 mm (H x B x T). Gestellfarbe: Weiß. Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 205,86*
€ 255,47*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 210,16*
€ 260,01*
€ 4,95*
ab € 213,48*
€ 263,03*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 269,99*
€ 328,64*
348 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 264,50*
€ 339,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02
ab € 87,45*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 87,96*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 113,91*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 169,65*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 169,17*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 210,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.