Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,12l,HxØ 400x248mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus poliert,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219654
219654
Artikel-Nr.:
     711-219654
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-6012-MSSTL
EAN/GTIN:
     4897020620099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 12 l
  • Höhe x Durchmesser 400 x 248 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl poliert
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Tragegriff

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllsammler, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
12 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
248 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
poliert
fahrbar:
nein
Griff:
Tragegriff
stapelbar:
nein
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer silber 12liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 12l, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllsammler, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 32,82*
€ 46,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,44*
€ 47,25*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 61,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SO-6020-MSSTL
ab € 46,56*
Ähnlich
k.A.
SO-6003-MSSTL
ab € 14,59*
Ähnlich
k.A.
SO-6030-MSSTL
ab € 69,65*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-MSSTL
ab € 19,47*
Ähnlich
k.A.
SO-6012-WHT
ab € 30,89*
Ähnlich
k.A.
SO-6020-WHT
ab € 44,98*
Ähnlich
k.A.
SO-6003-WHT
ab € 13,82*
Ähnlich
k.A.
SO-6030-WHT
ab € 67,92*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-WHT
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.