Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,5l,HxØ 280x210mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl weiß,Deckel Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222882
222882
222882
Artikel-Nr.:
     711-222882
Herst.-Nr.:
     H2404105
EAN/GTIN:
     4012086017144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 5 l
  • Höhe x Durchmesser 280 x 210 mm
  • Behälter nicht brandgeschützt
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff mit Silberionenbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl mit Pulver- und Silberionenbeschichtung in weiß
  • Deckel aus Stahl mit Pulver- und Silberionenbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
5 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
210 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Oberfläche Innenbehälter:
silberionenbeschichtet
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet // silberionenbeschichtet
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet // silberionenbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Gewicht:
0.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,82*
€ 34,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,30*
€ 34,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 43,09*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 47,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404195
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.