Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,selbstlöschend,40l,HxBxT 760x350x350mm,Kopfteil weiß,Korpus Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228608
228608
228608
Artikel-Nr.:
     711-228608
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SE-4040-WHT
EAN/GTIN:
     4897020626244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 x 350 x 350 mm
  • Form: quadratisch
  • Mit Deckel mit Einwurföffnung
  • Kopfteil aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Selbstlöschender Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
40 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
760 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckeltyp:
Deckel mit Einwurföffnung
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Metall
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
weiß
Innenbehälter:
herausnehmbar
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Korpus:
Metall
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
quadratisch
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb feuerfest verzinkt, stahlpapierkorb weiss, abfalltonne, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Selbstlöschender Abfallbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,75*
€ 369,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,77*
€ 369,08*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,70*
€ 385,32*
€ 4,95*
ab € 346,56*
€ 441,74*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 453,51*
€ 572,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,56*
€ 681,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,94*
€ 678,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
SE-4041-WHT
ab € 31,67*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SIL
ab € 31,75*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SSSTL
ab € 53,96*
Zubehör
Probbax
SE-4041-BLA
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.