Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste,f. Montagetisch,HxBxT 52x1700x44mm,m. Schalter,6 Steckdosen,2 USB,Kabel 4,5m,Alu,schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231019
231019
231019
231019
Artikel-Nr.:
     711-231019
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPR17-001
EAN/GTIN:
     6416763090136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Energieleiste für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm
  • Ausgestattet mit Schalter
  • mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen
  • Kabel 4,5 m lang
  • Spannungsversorgung 250 V/16 A
  • Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Steckdosenleiste, Steckdose, USB, Energieleiste, Lochplattensystem, Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büromöbel, Montagetisch, Montage-Tisch, Packstation, Schreibtisch, Systemarbeitstisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Werkbankaufbau, Werktisch, Energieaufsatz, Energieversorgungsleiste

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Energieleiste
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
52 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
44 mm
Tischzubehör Ausstattung:
Schalter
Kabellänge:
4.5 m
Steckdosen Anzahl:
6 Stück
USB-Anschlüsse:
2 Stück
Spannungsversorgung:
250 V/16 A
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
schwarz/grau
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
2.28 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE94412824
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel typ a, usb anschlusskabel, usb kabel 4,5m, Steckdose, USB, Energieleiste, Lochplattensystem, Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büromöbel, Montage-Tisch, Packstation, Schreibtisch, Systemarbeitstisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Werkbankaufbau, Werktisch, Energieaufsatz, Energieversorgungsleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,06*
€ 315,93*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 273,96*
€ 317,46*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 320,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,14*
€ 327,01*
€ 4,95*
ab € 285,76*
€ 330,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.