Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank,HxBxT 800x1050x550mm,Doppel-Flügeltür,2xWannenboden/1 Ebene,Korpus RAL1023,Front RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232985
232985
Artikel-Nr.:
     711-232985
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926794.12
EAN/GTIN:
     5039350026700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Umweltschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 2 Ebene(n) mit Wannenboden, unten 1 Ebene
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb

Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Aufnahme, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Umweltschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Umweltschrank
Höhe:
800 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Ebene
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenwanne:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Boden:
Stahl
Farbe Korpus:
verkehrsgelb // RAL1023
Farbe Front:
verkehrsgelb // RAL1023
Farbe Boden:
verkehrsgelb // RAL1023
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
46.662 kg
Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, bott umweltschrank, umweltschrank, auffang-wanne stahl, Gefahrstoff-Aufnahme, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoff-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Umweltschutzschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,87*
€ 552,43*
Lager 711
24 Tage
21
Frei Haus
ab € 501,68*
€ 577,99*
Frei Haus
ab € 492,60*
€ 582,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,99*
€ 687,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,83*
€ 681,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,38*
€ 657,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926975.12
ab € 47,25*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,37*
Zubehör
Bott
16926976.12
ab € 139,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.