Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Laubbläser LB 930/36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237271
237271
237271
237271
237271
237271
237271
237271
Artikel-Nr.:
     711-237271
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425070
EAN/GTIN:
     4054278634678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Kärcher-Zubehör

Kärcher Laubbläser LB 930/36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
  • Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

Laub und sonstige Verunreinigungen schnell, gründlich und vor allem auch leise zu entfernen, ist die Domäne unseres Akku-Laubbläsers LB 930/36 Bp. Dabei arbeitet er völlig emissionsfrei.

Kraftvoll, wirtschaftlich und umweltfreundlich: Unser Akku-Laubbläser LB 930/36 Bp überzeugt auf ganzer Linie. Laub, Müllreste und sonstige Verunreinigungen beseitigt er in Windeseile – insbesondere auch an schwer zu erreichenden Stellen. Dabei ist er so leise, dass er problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern oder sogar nachts einsetzbar ist. Darüber hinaus emittiert er keinerlei Schadstoffe oder sonstige klimaschädliche Substanzen, ist sehr komfortabel im Handling und überzeugt mit nur minimalen Betriebs- und Wartungskosten.

Anwendungsgebiete:
  • Zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Beseitigung von Leichtmüll
  • Zur Beseitigung von Verschmutzungen an schwer zugänglichen Bereichen
  • Zur Beseitigung von Laub, Grünschnitt, Schmutz und Müll
  • Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts

Suchbegriffe:
Laubkehrmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Schultergurt universal
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Standarddüs
Luftgeschwindigkeit:
max. 60 m/s
Laufzeit je Akkuladung:
max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah) min
Werbung:
Ein Laubbläser kann auch leise sein.
Abmessungen (L × B × H):
840 x 150 x 340 mm
Gewicht:
5 kg
Blaskraft:
14 N
Anzahl pro Palette:
24 st
Verpackungsmenge:
1 st
Luftdurchsatz:
930 m³/h
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
1 kg
Gewicht (mit Zubehör):
3.2 kg
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Breite:
177 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
325 mm
Länge:
916 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,98*
€ 224,11*
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 225,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 228,69*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,73*
€ 246,56*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 342,88*
€ 371,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 185,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 167,93*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 399,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.