| |
|
| Artikel-Nr.: 711-242391 Herst.-Nr.: OSR-75 EAN/GTIN: 4052469012625 |
| | |
|
| | |
| Öl-Bindevlies- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser
- Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet
- Für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
- Lieferung als Tücher
- Länge x Breite 460 x 410 mm
- mittig längs perforiert
- Aufnahmekapazität 102 l pro Verpackungseinheit
- aus Polypropylen-Rezyklat
- 100 % recyceltes Material
Suchbegriffe: Bindemittel, Öl-Bindevlies, Ölsaugtuch, Bindevlies, Saugtuch, Ölbindevlies, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent Weitere Informationen: | | Gefahrstoff-Lagertyp: | Gefahrstoff-Aufnahme | Gefahrstoff-Aufnahmetyp: | Bindevlies | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | geeignet für (Anwendung): | Leckageeindämmung, Absorbtion | Medium: | Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel | Aufnahmekapazität/VE: | 102 l | Konfektionierung: | Tücher | Material: | Polypropylen-Rezyklat | Anteil recyceltes Material: | 100 % | Farbe: | weiß | Länge: | 460 mm | Breite: | 410 mm | Lagen Anzahl: | 1 Stück | perforiert: | ja | Sorbent Funktion: | schwimmfähig | Gewicht: | 5.5388 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Bindemittel, Öl-Bindevlies, Ölsaugtuch, Saugtuch, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent |
| | |
| |