Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Partikel 4x30mm,bis 6 Blatt,Behälter 20l,P-4,HxBxT 405x363x430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243770
243770
243770
243770
243770
243770
243770
Artikel-Nr.:
     711-243770
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8035-00-00
EAN/GTIN:
     4002432128754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier inkl. Büro-/Heftklammern, Kreditkarten
  • Eingabebreite 220 mm
  • Schnittart Partikel 4x30 mm
  • Schnittleistung 50 Blatt in Autofeed-Funktion, Schnittleistung bis 6 Blatt (80g/m²)
  • Lautstärke 55 dB(A)
  • Behältervolumen 20 l
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Mit Touch Control
  • Mit "autofeed"-Funktion
  • Infrarot-Sensoranzeige
  • Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 405 x 363 x 430 mm
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Papierschredder, Reißwolf, Shredder

Weitere Informationen:
Marke:
Leitz
Serie:
IQ
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier inkl. Büro-/Heftklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikel 4x30 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schnittleistung 80 g/m²:
6 Blatt
Schnittleistung Autofeed:
50 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-4
Volumen Behälter:
20 l
Geräuschpegel:
55 dB(A)
Höhe:
405 mm
Breite:
363 mm
Tiefe:
430 mm
Farbe:
weiß
Aktenvernichter Funktionen:
Touch Control
Funktion Autofeed:
ja
Clean-Empty-Funktion:
nein
Füllstandanzeige:
ja
Entleerung über:
herausziehbaren Innenbehälter
geeignet für (Branche/Bereich):
Klein- und Heimbüro
Garantie:
2 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
11.6 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 199,62*
€ 5,50*
ab € 164,28*
€ 199,63*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 166,32*
€ 199,74*
3 Tage
61
€ 4,50*
ab € 171,61*
€ 204,18*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 214,69*
€ 246,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.