Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,elektr.,Bildmaß 1200x1600mm,geräuscharm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243802
243802
243802
243802
243802
243802
Artikel-Nr.:
     711-243802
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901971
EAN/GTIN:
     5028252172707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Elektrische Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 1200 x 1600 mm
  • Oberfläche: Gewährleistet gestochen scharfe Bilder
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Geräuscharme Bedienung
  • Bedienung per Fernbedienung
  • 3 Jahre Garantie
  • Lieferumfang: Fernbedienung inklusive Batterien
  • Montagehinweis: Unkompliziert und ohne Fachkenntnisse zu montieren

Suchbegriffe:
Leinwand, Projektionsleinwand, Projektionswand

Weitere Informationen:
Marke:
nobo
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Fernbedienung
Höhe Bildfläche:
1200 mm
Breite Bildfläche:
1600 mm
Oberfläche Eigenschaft:
Gewährleistet gestochen scharfe Bilder
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Präsentationsausstattung Ausführung:
Geräuscharme Bedienung
fahrbar:
nein
Montagehinweis:
Unkompliziert und ohne Fachkenntnisse zu montieren
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterien
Gewicht:
7 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 343,99*
€ 409,88*
Frei Haus
ab € 359,65*
€ 428,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,01*
€ 429,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,28*
€ 434,15*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 480,73*
€ 546,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,97*
€ 650,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,94*
€ 630,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,59*
€ 595,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901970
ab € 388,11*
Zubehör
Nobo
1901972
ab € 496,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.