Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Zubehörset,17-tlg.,Buchenholz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243901
243901
Artikel-Nr.:
     711-243901
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125600
EAN/GTIN:
     8713797101646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nachhaltiges Whiteboard-Zubehörset
  • Geeignet Nützliche Helfer für die optimale Nutzung magnetischer Whiteboardoberflächen
  • Geeignet zur effizienten und übersichtlichen Bereitstellung von Schreibutensilien für Präsentationen und Meetings
  • Set bestehend aus: 1x Tafelwischer, 3x Pads für Tafelwischer, 1x Zubehörhalter, 1x Markerhalter, 5x Magnete, 4x Whiteboardmarker (schwarz, rot, blau, grün), 1x Whiteboard Reiniger 125 ml, 1x Mikrofasertuch 400 x 400 mm
  • aus Buchenholz "fagus sylvatica" lackiert
  • Materialhinweis: Naturholz kann in Farbe und Aussehen abweichen

Suchbegriffe:
Tafellöscher, Tafelreiniger, Tafelschreiber, Tafelwischer, Tafelzubehör, Tafelzubehörset, Whiteboard Marker, Whiteboard-Ausstattung, Whiteboardlöscher, Whiteboardmarker, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Serie:
WOODEN
Informationsausstattung:
Zubehör
geeignet für (Produkt/Material):
magnetische Whitboardoberflächen
geeignet für (Anwendung):
übersichtlichen Bereitstellung von Schreibutensilien
Set bestehend aus:
1x Tafelwischer, 3x Pads für Tafelwischer, 1x Zubehörhalt
Material:
Buchenholz
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
0.978 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Tafellöscher, Tafelreiniger, Tafelwischer, Tafelzubehör, Tafelzubehörset, Whiteboard Marker, Whiteboard-Ausstattung, Whiteboardlöscher, Whiteboard-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
203
€ 5,87*
ab € 62,75*
€ 82,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 63,33*
€ 82,56*
€ 5,95*
ab € 63,46*
€ 86,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 92,83*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 114,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.