Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts,Pfeil geradeaus/rechts/links,Wand/Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244369
244369
244369
Artikel-Nr.:
     711-244369
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR599130
EAN/GTIN:
     4251138202545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
  • Pfeil geradeaus/rechts/links
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Aus Polycarbonat/Plexiglas
  • In RAL9003 Signalweiß
  • Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
  • Schutzklasse: II: Schutzisolation ohne Schutzleiteranschluss
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
  • Erkennungsweite 26 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Akku Ni-CD 3,6 V/0,9 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
L-LUX Standard
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
Richtungsangabe:
geradeaus/rechts/links
IP Schutzart:
20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Schutzklasse:
II
Aufstellung/Montage:
Wand-/Dekcenmontage
Erkennungsweite:
26 m
Notlichtdauer:
3 h
Material:
Polycarbonat/Plexiglas
Farbe:
signalweiß // RAL9003
Spannungsversorgung:
Akku Ni-CD 3,6 V/0,9 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST, Umschaltung
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
1.2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,50*
ab € 35,81*
€ 47,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 64,02*
€ 4,00*
ab € 49,90*
€ 64,30*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 53,11*
€ 67,97*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 91,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,78*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,23*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 218,86*
Ähnlich
B-Safety
ab € 192,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.