Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 34 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251698
251698
251698
251698
251698
251698
Artikel-Nr.:
     711-251698
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1827987
EAN/GTIN:
     4010886855980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt

Suchbegriffe:
Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gewicht [lbs]:
1.38 lbs
Gesamtbreite [mm]:
72 mm
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
72 mm
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
DIN 3113 - Form A|ISO 3318|ISO 7738
Netto-Gewicht [kg]:
0.624 kg
Material:
31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
420 mm
Ringwinkel:
15 Grad
Kopfbreite 1 [mm]:
49 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel gedore 34 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,85*
€ 42,83*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 43,20*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 43,67*
3 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 33,37*
€ 43,71*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 61,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.