Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8340 Z-200 JL Bolzenschneider 200mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
253115
253115
253115
253115
253115
253115
253115
253115
Artikel-Nr.:
     711-253115
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2666324
EAN/GTIN:
     4010886932568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser, Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein, Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig, Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm, Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Suchbegriffe:
Beißzange, Vornschneider, Seitenschneider, Blechnager, Baustahlgewebeschneider, Erdungsdrahtschneider, Bolzenschneider, Schneidwerkzeug, Gitterrostschneider, Handschneidegerät, Hebelvornschneider, Kabelrinnenschneider, Mittenschneider, Schlauch-Cutti, Baustahlschneider, Schneider, Rohrabschneider, Bolt cutters, Gitterrinnenschneider, Kneifzange, Spezialzange, Stahlschneider, Drahtschneider, Schneidzange, Massivdrahtschneider, Gewindestangenschneider, Gitterrost- und Flachmaterialabschneider, Bolzenvornschneider, Hebelmittenschneider, Stahldrahtschneider

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.389 kg
Griffausführung:
2K
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Oberfläche:
stahlgrau
Ausführung funkenfrei:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Gesamtlänge [mm]:
215 mm
Schneidleistung (max.):
6
Material:
Vergütungsstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider gedore, bolzenschneider, Beißzange, Vornschneider, Seitenschneider, Blechnager, Baustahlgewebeschneider, Erdungsdrahtschneider, Schneidwerkzeug, Gitterrostschneider, Handschneidegerät, Hebelvornschneider, Kabelrinnenschneider, Mittenschneider, Schlauch-Cutti, Baustahlschneider, Schneider, Rohrabschneider, Bolt cutters, Gitterrinnenschneider, Kneifzange, Spezialzange, Stahlschneider, Drahtschneider, Schneidzange, Massivdrahtschneider, Gewindestangenschneider, Gitterrost- und Flachmaterialabschneider, Bolzenvornschneider, Hebelmittenschneider, Stahldrahtschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 38,12*
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 38,41*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,56*
€ 38,85*
3 Tage
73
1
€ 5,45*
ab € 29,44*
€ 39,01*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.