Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 135kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 160x40mm,Rollenlager,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
343798
343798
Artikel-Nr.:
     711-343798
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.160
EAN/GTIN:
     4021885000387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Rad
  • Traglast 135 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 160 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
135 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
40 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Oberfläche Felge:
verzinkt
Gewicht:
1.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyurethan reifen, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,39*
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,53*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,00*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,31*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.