Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1660x300x400mm,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401686
401686
401686
401686
401686
Artikel-Nr.:
     711-401686
Herst.-Nr.:
     41633714
EAN/GTIN:
     4044917207806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1660 x 300 x 400 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Lieferumfang: ohne Prospektfächer

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Broschürenständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Höhe:
1660 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Nutzung:
beidseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Lieferumfang:
ohne Prospektfächer
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospektständer 12 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Broschürenständer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,53*
€ 120,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 120,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,20*
€ 124,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,51*
€ 124,74*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 139,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 60,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.