Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,f. 10 Tafeln,leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
503425
503425
503425
Artikel-Nr.:
     711-503425
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562110
EAN/GTIN:
     4005546501239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • für 10 Sichttafeln
  • Sichttafel aus Polypropylen
  • Gestell aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Zur Wandmontage
  • ohne Sichttafeln
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
SHERPA®
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
für Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
nein
Material Sichttafeln:
Polypropylen
Material Gestell:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Gestell Ausstattung:
keine
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Sichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Sichttafelsystem
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 13,32*
€ 18,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,30*
€ 20,18*
1
€ 6,78*
ab € 14,37*
€ 20,28*
1
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 20,99*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,83*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,84*
Zubehör
Durable
583219
ab € 23,2091*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.