Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Palettenregal,einseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510988
510988
510988
Artikel-Nr.:
     711-510988
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0595-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Ständer für Palettenregal
  • Stecksystem
  • Einlagerung längs
  • Feldlast 6000 kg
  • Nutzung einseitig
  • Ausgestattet mit Systemlochung zur Traversenaufnahme
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Regal, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Abfüllstation, Regalbodenwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Ständer
Lagerort:
unter Dach
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldlast:
6000 kg
Nutzung:
einseitig
Einlagerung:
längs
Regal Ausstattung:
Systemlochung
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Modul:
Ständerrahmen
Gewicht:
18.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal Rahmen, Palettenregal Ständerrahmen, Palettenregalständerrahmen, Ständerrahmen für Palettenregal, gefahrstoff palettenregal, Regal, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllregal, Abfüllstation, Regalbodenwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 102,75*
€ 128,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,12*
€ 128,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 128,63*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,43*
€ 155,42*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 157,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29123
ab € 66,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0010
ab € 33,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0012
ab € 43,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0016
ab € 56,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0003
ab € 40,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0004
ab € 53,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1040-0005
ab € 55,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1060-0001
ab € 61,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1080-0002
ab € 95,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22830
ab € 2,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1801-F
ab € 731,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1804-F
ab € 875,91*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1805-F
ab € 1.136,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-1808-F
ab € 1.016,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.