Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,30l,HxØ 650x295mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523743
523743
Artikel-Nr.:
     711-523743
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8710755461903
EAN/GTIN:
     8710755461903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 650 x 295 mm
  • Mit Touchdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
650 mm
Durchmesser:
295 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Touchdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
3.27 kg
Weitere Suchbegriffe: standardmülleimer edelstahl 30 l, standard abfalleimer, standard-mülleimer 30l, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
9
€ 4,95*
ab € 93,54*
€ 125,78*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 134,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 102,60*
€ 137,13*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 133,69*
€ 176,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.