Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1700x500mm,4 Hut-/Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl,verchromt/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527160
527160
Artikel-Nr.:
     711-527160
Herst.-Nr.:
     30622914
EAN/GTIN:
     4044917415911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1700 x 500 mm
  • 4 Hut- und 4 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • In verchromt/schwarz

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Garderobenständer, Kleiderständer, Standgarderobe

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1700 mm
Durchmesser:
500 mm
Garderobe Ausstattung:
4 Hut- und 4 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
4 Stück
Huthaken Anzahl:
4 Stück
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Farbe:
verchromt/schwarz
Gewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenständer, regenschirmständer, Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Standgarderobe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 131,94*
€ 167,32*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 162,03*
€ 200,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,91*
€ 202,75*
€ 5,50*
ab € 173,26*
€ 218,95*
Frei Haus
ab € 206,10*
€ 255,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600683
ab € 29,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 42,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.