Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kombi-Planer,HxB 1185x1495mm,magnethaftend,Tafel weiß,m. Raster,9 Schienen/1 Ablagefach,Rückseite Whiteboard,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528921
528921
528921
528921
528921
528921
Artikel-Nr.:
     711-528921
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00125
EAN/GTIN:
     4052301115002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mobiler Kombi-Planer
  • Höhe x Breite 1185 x 1495 mm
  • Oberfläche magnethaftend
  • Tafel aus Stahl in weiß
  • Vorderseit mit 9 Schienen und 1 Ablagefach, Rückseite mit Whiteboard und Ablageschale
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Suchbegriffe:
Auftragsplaner, Werkstatt-Planer, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Sortiertafel, Steckplaner, Planungstafel, Plantafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Mobiler Kombi-Planer
Höhe:
1185 mm
Breite:
1495 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Vorderseit mit 9 Schienen und 1 Ablagefach, Rückseite mit Wh
Ablageleiste:
ja
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
klappbar:
nein
drehbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
56.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Raster-Tafel, Rastertafel, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner magnettafel, magnet board, Werkstatt-Planer, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,72*
€ 769,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,10*
€ 769,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,24*
€ 791,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,95*
€ 798,23*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.469,98*
€ 1.497,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,49*
€ 1.782,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,86*
€ 1.777,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,31*
€ 1.759,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,77*
€ 1.751,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,98*
€ 1.749,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,16*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.