Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsplaner,10 Fächer,HxB 1278x1575mm,m. Kopfleiste/Ablage,Ablage(n) Kunststoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528961
528961
528961
528961
528961
528961
528961
528961
528961
Artikel-Nr.:
     711-528961
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00115
EAN/GTIN:
     4052301018518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Auftragsplaner
  • 10 Fächer
  • Höhe x Breite 1278 x 1575 mm
  • mit Kopfleiste, Kartonkärtchen und Ablagefach
  • Gestell aus Kunststoff in weiß
  • Ablage(n) aus Kunststoff in grau

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Auftragsmappe, Display, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Sortiertafel, Steckplaner, Werkstattmappe, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Auftragsplaner
Höhe:
1278 mm
Breite:
1575 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
10 Stück
Planer Ausstattung:
Kopfleiste, Kartonkärtchen, Ablagefach
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
weiß
Material Ablage:
Kunststoff
Farbe Ablage:
grau
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Skalenleisten, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, planungstafel h1282xb1580xt78mm, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Auftragsmappe, Display, Arbeitsplatzausstattung, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Werkstattmappe, Sichttafelsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 396,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,69*
€ 396,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,82*
€ 407,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,82*
€ 407,07*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 762,55*
€ 763,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,20*
€ 908,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,55*
€ 907,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,31*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,16*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.