Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsmappe,Platte m. Abdeckung,rechteckig,f. DIN A4,Kunststoff,rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
528965
528965
528965
Artikel-Nr.:
     711-528965
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00313
EAN/GTIN:
     4052301110014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Aushang-Schutzhülle
Auftragsmappe
  • Ausgestattet stabile Platte mit transparenter Abdeckung
  • rechteckig
  • passend für DIN A4
  • Aus Kunststoff in rot

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Auftragsmappe, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Sortiertafel, Steckplaner, Werkstattmappe, Tafelzubehör, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafelzubehör Ausstattung:
stabile Platte mit transparenter Abdeckung
Form:
rechteckig
Format:
DIN A4
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner sichttasche a4 quer rot, auftragstasche kfz-werkstatt, eichner auftragsplaner, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Werkstattmappe, Tafelzubehör, Sichttafelsystem
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,41*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 31,89*
€ 42,82*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 43,14*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 33,55*
€ 44,80*
Lager 711
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 84,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,46*
€ 100,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,16*
€ 89,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,80*
€ 84,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,70*
€ 75,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00315
ab € 3,18*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00337
ab € 4,09*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00395
ab € 4,09*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00396
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.