Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kistenkarre,Tragl. 200kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 480x300mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531496
531496
531496
Artikel-Nr.:
     711-531496
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.103
EAN/GTIN:
     4035694007444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Kistenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1310 x 570 mm
  • Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Aluminiumkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Kistenkarre aus Aluminium, Kistenkarre aus Alu

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1310 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Alu-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Standard Karre, Kistenkarre aus Aluminium, Kistenkarre aus Alu
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,27*
€ 203,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 203,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,23*
€ 204,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 206,01*
Lager 711
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 209,46*
€ 251,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017072
ab € 121,37*
Ähnlich
Cordes
00017082
ab € 178,12*
Ähnlich
Cordes
00017075
ab € 153,64*
Ähnlich
Cordes
00017081
ab € 179,33*
Ähnlich
Cordes
00017079
ab € 152,70*
Ähnlich
Cordes
00017088
ab € 241,21*
Ähnlich
Cordes
00017074
ab € 135,71*
Ähnlich
Cordes
00017071
ab € 120,44*
Ähnlich
Cordes
00017076
ab € 152,96*
Ähnlich
Cordes
00017087
ab € 237,24*
Ähnlich
Cordes
00017073
ab € 135,92*
Ähnlich
Cordes
00017080
ab € 151,77*
Ähnlich
Cordes
AP-710.214
ab € 183,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.