Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Partikel 4x40mm,Behälter 75l,P-4,T-4,E-3,HxBxT 870x500x377mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532711
532711
532711
532711
532711
Artikel-Nr.:
     711-532711
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     25039111
EAN/GTIN:
     4019364579110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier, Kreditkarten
  • Eingabebreite 260 mm
  • Schnittart Partikel 4x40 mm
  • Schnittleistung bis 16 - 18 Blatt
  • Behältervolumen 75 l
  • Sicherheitsstufe: P-4, T-4, E-3
  • Leistung 580 W
  • mit automatischer Start-/Stopp-Funktion
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Höhe x Breite x Tiefe 870 x 500 x 377 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Shredder, Papierschredder

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier, Kreditkarten
Schnittart:
Partikel 4x40 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schnittleistung:
16-18 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-4, T-4, E-3
Leistung:
580 W
Volumen Behälter:
75 l
Höhe:
870 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
377 mm
Aktenvernichter Funktionen:
automatische Start-/Stopp-Funktion
Entleerung über:
Tür
Garantie:
5 Jahre
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
36.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12444871
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 652,82*
€ 698,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,89*
€ 722,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,70*
€ 723,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,23*
€ 746,45*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 823,55*
€ 862,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,25*
€ 1.026,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,83*
€ 1.020,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,58*
€ 1.008,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,93*
€ 995,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,55*
€ 980,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,68*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,96*
Zubehör
IDEAL
9000621
ab € 17,14*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.