Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 700x320mm,Korpus Stahl rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
707748
707748
707748
Artikel-Nr.:
     711-707748
Herst.-Nr.:
     3051
EAN/GTIN:
     4030695030514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 700 x 320 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
320 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
ähnlich RAL:
3000
fahrbar:
nein
Form:
rund
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, abfallascher feuerverzinkt, abfallascher rot, abfallbehälter mit ascher, Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 142,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,26*
€ 142,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,56*
€ 143,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,11*
€ 146,53*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 171,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.