Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 610x410mm,Holzplatte,RAL5007,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911391
911391
Artikel-Nr.:
     711-911391
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13540
EAN/GTIN:
     4017976213545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Material Plattform:
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
17 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,63*
€ 187,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,21*
€ 187,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 189,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 192,21*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 242,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,77*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,17*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,80*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,26*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.