Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelschreiber,Rundspitze,Strichstärke 2-6mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
981885
981885
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-981885
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1902 10
EAN/GTIN:
     4016946054980
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Tafelschreiber
  • Rundspitze mit 2 - 6 mm Strichstärke
  • trocken abwischbar
  • in schwarz
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Tafelzubehör, Tafelschreiber, Weißwandtafel-Zubehör, Boardmarker, Whiteboard-Marker, Whiteboard Marker, Whiteboardmarker, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Spitzenform:
Rundspitze
Strichstärke:
2-6 mm
Tafelzubehör Funktion:
trocken abwischbar
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.17 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker franken, flipchart marker, Tafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör, Whiteboard Marker, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
820
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,724*
€ 1,154*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,742*
€ 1,209*
2 Tage
760
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,004*
€ 1,504*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,29*
Lager 711
130
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,102*
€ 3,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,102*
€ 2,50138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 10
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.