Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Z1902 10 Tafelschreiber Schwarz Rundspitze 2 - 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4993137
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4993137
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-4993137
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1902 10
EAN/GTIN:
     4016946054980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Franken Tafelschreiber Z1902 10 10 Stück. BasicInkColour: Schwarz. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Geruchlos. Gehäusefarbe: Weiß. Grundfarbe: Schwarz. Marke: Franken. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rund. Strichstärke: 2 - 6 mm. Strichstärke ca. (maximal): 6 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
440
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,611*
€ 1,001*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,742*
€ 1,209*
Lager 94QG7
unbekannt
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,243*
€ 1,873*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,29*
7 Tage
210
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,873*
€ 2,22887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,653*
€ 1,96707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 10
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.