Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Einbauventilator
>
Artikel
ER 60 VZ VENTILATOREINHEIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01600688
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0084.0101
EAN/GTIN:
4012799841012
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Ausführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachla
... >
Luftbehandlung, Lüftungssystem
>
Ventilator für Lüftungssystem
>
Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugalgebläse
,
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
maico ventilatoren radialventilator
,
einbauventilator
,
wandlüfter 250mm
,
Maicolüfter
,
Maicoventilator
,
Badlüfter
,
Klolüfter
,
WC-Lüfter
,
Deckenlüfter
,
leise
,
Wand
,
Decke
,
Feuchte
,
Innenliegend
,
Fensterlos
,
Rohr
,
Brandschutz
,
Lüftungssystem
,
Einzelraumentlüftung
,
Unterputzgehäuse
,
Lüfter
,
Fächer
,
Einsatzventilator
,
Abluftsystem
,
Badezimmerlüfter
,
Badezimmerventilator
,
Badventilator
,
Einrohr-Entlüftung
,
Unterputzventilator
,
WC-Ventilator
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,83*
€ 150,58*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,47*
€ 153,54*
Lager 4792
3 Tage
18
€ 6,95*
ab € 120,20*
€ 155,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 171,09*
Lager 721
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 157,97*
€ 194,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HY 230 HygrostatHY 230außenliegendes Bedienelement 0157 (0157.0126)
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,26*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 125
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 SB
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 TB
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
MC Regenschutzgitter RG 160
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
MC Unterputzgehäuse ER-UPB/U
Maico Ventilatoren
0093.0971
ab € 127,04*
Zubehör
Tuerlueftungsgitter L ca.450mm MLK 45 ws (0151.0126)
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen