| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM2551 Herst.-Nr.: 2551 EAN/GTIN: 4015544955149 |
| | |
|
| | |
| Der LDPE-Handschuh Softline zeigt den perfekten Unter- oder Überziehhandschuh aus schwerem LDPE. Er besitzt eine glatte sowie robuste Oberfläche und ist wasserfest. So bietet der Hygiene-Handschuh Softline seinem Träger idealen Schutz für kurzfristige Arbeiten vor allem in der Lebensmittelverarbeitung, Fleischindustrie oder bei Spül- und Reinigungsarbeiten. Um die Handschuhe hygienisch verstauen zu können, ist der passende Spender (Art. Nr. 888933) für den LDPE-Handschuh auch hier erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | universal | Länge: | 38 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, hygostar einmalhandschuhe tpe-handschuhe, food handschuhe, hygostar hygienehandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 65,38* | € 83,03* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 70,50* | € 100,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,50* | € 109,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 50 Packungen (ab € 1,41* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|