| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM332846 Herst.-Nr.: 332846 EAN/GTIN: 4031301041658 |
| | |
|
| | |
| Die Kälteschutzhandschuhe Wet Protect Winter bestehen aus einem hochwertigen Nylon-Feinstrick mit Strickbund. Dank ihrer feuchtigkeitsabweisenden Latex-Vollbeschichtung und ihres wärmenden Polyacrylfutters für feuchte sowie kalte Arbeitsbedingungen geeignet. Darunter fallen zum Beispiel Tätigkeiten in der Agrar- und Forstwirtschaft, im Gartenbau, im Handwerk, im Baugewerbe, im Maschinenbau, in Schlossereien und Werkstätten, in der Entsorgung oder auch Montagearbeiten. Hierbei sind die Handschuhe für mittlere Risiken ausgerichtet. Zusätzlich sorgt die gesandete 1/4-Latex-Beschichtung der Handschuhe an der Innenhand, dem kopmletten Daumen sowie an den Fingerkuppen für einen sehr guten Trocken- als auch Nassgriff. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-dunkelblau | Größe: | 9/L | Länge: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,31* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,63* | € 40,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 46,19004* | € 60,49008* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 59,37* | € 75,04* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,42* | € 75,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,9475* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 750,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|