Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 10/XL, weiß, L: 26cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM33813
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33813
EAN/GTIN:
4015544938135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand bestehen aus Nylon (13 Gauge) und sind an der Innenhand und den Fingerkuppen mit einem luftdurchlässigen PU beschichtet. Durch die 1/4 Beschichtung weisen die Handschuhe einen guten Trockengriff auf und sind abriebfest. Wie der Name bereits verrät, sind die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand sehr flexibel und bieten dem Anwender neben einer sehr guten Passform auch ein angenehmes Tragegefühl. Ideal eignet sich der der Ultra Flex Hand für exakte Arbeiten, da die Handschuhe ein hervorragendes Tastempfinden gewährleisten. Somit können die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand in verschiedensten Branchen verwendet werden, wie zum Beispiel im Handwerk, im Baugewerbe, in der Automobilindustrie etc. Die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand können für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
10/XL
Länge:
26 cm
... >
Lager 7223
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
hygostar arbeitshandschuh xl
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh xl
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 9,00*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 6,01008*
€ 9,84*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 11,02*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 11,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,5825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 110,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 6/XS, weiß, L: 22cm
Hygostar
33817
ab € 4,93*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 7/S, weiß, L: 23cm
Hygostar
33816
ab € 4,92*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 8/M, weiß, L: 24cm
Hygostar
33815
ab € 4,89*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 9/L, weiß, L: 25cm
Hygostar
33814
ab € 4,91*
Sonstiges
ULTRA FLEX HANDSCHUH Gr. L
Franz Mensch
33354
ab € 0,76*
Sonstiges
ULTRA FLEX HANDSCHUH Gr. M
Franz Mensch
33355
ab € 0,76*
Sonstiges
ULTRA FLEX HANDSCHUH Gr. XL
Franz Mensch
33353
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen