Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30.5cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "
Panasonic TOUGHBOOK 33 MK2 30,5 cm 12'' USB USB-C BT Ethernet WLAN 4G Intel Core i5 Tablet 1,7 GHz 512 GB 12 "
Artikel-Nr.:
     7223-JT18756228000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33RZ06TBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Panasonic TOUGHBOOK 33, MK2, 30,5cm (12''), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, 4G, Intel Core i5, SSD, Win. 11 Pro, Tablet PC, Bildschirmdiagonale: 30,5cm (12''), Auflösung: 2160x1440 Pixels, Kamera (8MP, Autofokus), Front-Kamera (2MP), Helligkeit 1200cd, Anschluß: USB, USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), HDMI, 4G (LTE), Intel Core i5, 1,7GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK), Akku, 2000mAh, 2x, Stylus-Pen, Schutzart: IP65, MIL-STD 810G
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Flash-Speicher:
512 GB
Bilddiagonale (Zoll):
12 "
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 2.705,99*
€ 2.905,09*
Lager 7223
5
€ 7,90*
ab € 2.855,06*
€ 3.150,30*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.861,57*
€ 3.158,60*
€ 1,00*
ab € 3.613,12*
€ 3.839,43*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.150,30*
€ 3.748,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.099,14*
€ 3.687,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.932,55*
€ 3.489,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.885,35*
€ 3.433,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.855,06*
€ 3.397,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,61*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,78*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,88*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB331U
ab € 338,29*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB332W
ab € 435,05*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331N4P
ab € 816,45*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331NEP
ab € 809,89*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,78*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP332U
ab € 47,19*
Zubehör
Panasonic
CF-VNT002U
ab € 9,04*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF34U
ab € 78,20*
Zubehör
Panasonic
CF-VST331U
ab € 49,71*
Zubehör
Panasonic
CF-VST332U
ab € 90,65*
Zubehör
Panasonic
CF-VZSU1AW
ab € 97,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.