Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-434802
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434802
EAN/GTIN:
     4007228434798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Metall-Diesel-Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L

  • geeignet für Dieselfahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz
  • grau/schwarz, flexibel
  • mit Belüftungsrohr
  • Stutzen Außen-Ø 25 mm
  • Länge 380 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
380
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,42*
€ 78,16*
Lager 724
34
€ 6,90*
ab € 53,1105*
€ 82,374*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,374*
€ 98,02506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,2835*
€ 90,77737
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,943*
€ 86,80217
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 69,661*
€ 82,89659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,1605*
€ 76,351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,4205*
€ 74,2804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,1105*
€ 63,2015
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,6221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
435800
ab € 69,799*
Ähnlich
Hünersdorff
434801
ab € 29,83*
Ähnlich
Hünersdorff
434803
ab € 59,11*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 59,11*
Ähnlich
Hünersdorff
435400
ab € 7,85*
Ähnlich
Hünersdorff
435300
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.