Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-434803
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434803
EAN/GTIN:
     4007228434774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Flexibles Metall-Auslaufrohr PREMIUM mit Schraubverschluss für Benzin

  • für Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 5-20 L
  • aus verzinntem Metall
  • schwarz/grün, flexibel
  • mit Belüftungsrohr
  • Stutzen Außen-Ø 20 mm
  • Länge 310 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,06*
€ 86,57*
Lager 724
54
€ 6,90*
ab € 59,11*
€ 91,066*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,066*
€ 108,36854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,6145*
€ 100,69126
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,933*
€ 96,31027
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 77,2515*
€ 91,92929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,93*
€ 82,0267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,11*
€ 70,3409
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
435800
ab € 69,799*
Ähnlich
Hünersdorff
434801
ab € 29,83*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 59,11*
Ähnlich
Hünersdorff
435400
ab € 7,85*
Ähnlich
Hünersdorff
435300
ab € 12,03*
Ähnlich
Hünersdorff
434802
ab € 53,1105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.