Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Auslaufrohr L=310 mm, flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-435400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     435400
EAN/GTIN:
     4007228705089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Ausgießer Benzinkanister

Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L

  • silber/oliv, flexibel
  • mit Belüftungsrohr
  • Stutzen Außen-Ø 20 mm
  • Länge 310 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
310
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
5
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 11,65*
Lager 724
21
5
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 12,27*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 17,10*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
435800
ab € 70,019*
Ähnlich
Hünersdorff
434801
ab € 47,1945*
Ähnlich
Hünersdorff
434803
ab € 59,13*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 59,31*
Ähnlich
Hünersdorff
435300
ab € 12,06*
Ähnlich
Hünersdorff
434802
ab € 53,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.