Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Kanister 22L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-816710
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     816710
EAN/GTIN:
     4007228816716
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Hygiene-Kanister 22L mit integriertem Seifenspender 250ml, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen
  • mit integriertem Seifenspender 250ml ideal für Seife oder Desinfektionsmittel
  • platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 (jeweils ohne Seifenspender)
  • große Öffnung Ø 48 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • mit zusätzlicher Verschraubung Ø 65mm ET-232101 inklusive abnehmbarem Ablasshahn Art.-Nr. 550105
  • mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
  • auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=495 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
495
Volumen in L:
22
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
unbekannt
3
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 38,57*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,29*
€ 39,05*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,59334*
€ 51,50334*
1
€ 5,00*
ab € 39,45*
€ 53,04*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 115,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,06*
Zubehör
Hünersdorff
819510
ab € 14,27892*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,99*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,93*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.